CLEVELAND C00614タップ/ダイセット
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
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 7 |
ダイタイプ | 2ピース |
終了 | ミル |
左手/右手 | 右手 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 17 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ範囲 | M6にM18 |
サイズ | M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.5、M12 x 1.75、M14 x 2、M16 x 2、M18 x 2.5 |
含まれているサイズ | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | メトリック |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 38.35 |
HSコード | 8207400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | SAEまたはメトリック | 含まれているサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00451 | 17 | メトリック | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | メトリック | メトリック | ¥122,196 | ||
00533 | 50 | SAEとメトリック | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT | NC、NF、NPT、メートル法 | 分数/メトリック | ¥585,811 | ||
00610 | - | - | - | - | - | ¥295,188 | ||
00518 | - | - | - | - | - | ¥130,404 | ||
00517 | - | - | - | - | - | ¥143,567 | ||
00609 | - | - | - | - | - | ¥359,977 | ||
00612 | - | - | - | - | - | ¥479,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。