入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセンシングスイッチ |
深さ | 2-3 / 4」 |
ディファレンシャル(インチWC) | 0.02〜0.3 |
電気定格 | 300VAパイロットデューティ |
演算 | 正、負、差圧、または極度の低温や圧力が重要な要素である場合に感知 |
高さ | 4.25 " |
動作温度 範囲 | -40から180 F |
圧力設定範囲 | 0.12〜5.0インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 有刺鉄線 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | H VAC /汎用 |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS2-0000-05 | 3-1 / 16」 | 1 11 / 16 " | HVAC OEM | 3.437 " | ¥4,681 | ||
DFS-221-112-395 | 6-1 / 8」 | 2 15 / 16 " | H VAC /汎用 | 4.38 " | ¥6,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。