CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05エアセンシングスイッチ調整可能
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセンシングスイッチ |
深さ | 3-1 / 16」 |
直径 | 2 1 / 2 " |
ディファレンシャル(インチWC) | 0.03〜0.09 |
電気定格 | 1/10 HP @ 120 ~ 277 VAC、28 VA パイロット デューティ @ 24 VAC、125 VA パイロット デューティ @ 120 VAC |
高さ | 1 11 / 16 " |
取り付け穴OC | 3-5 / 32インチ |
動作温度 範囲 | -40から180 F |
圧力設定範囲 | 0.10-10.0インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 1/4 "外径 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | HVAC OEM |
幅(Width) | 3.437 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS-4150 | 2-3 / 4」 | 4.25 " | H VAC /汎用 | 3.75 " | ¥6,366 | ||
DFS-221-112-395 | 6-1 / 8」 | 2 15 / 16 " | H VAC /汎用 | 4.38 " | ¥6,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。