入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ナットランナー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
CFM @全負荷 | 11 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブシステム | 逆 |
フリースピード | 500回転 |
ヘッド幅 | 1" |
最小ホースサイズ | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.9 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
トルク範囲ソフトドロー | 18〜75インチポンド |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
モデル | ドライブサイズ | フリースピード | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19RAA05AM2-G | 1 / 4 " | 570回転 | 0.72 " | 12.4 " | ¥649,997 | |
19RAA11AH3-G | 3 / 8 " | 340回転 | 1" | 12.3 " | ¥771,200 | |
19RAS05AM2-G | 1 / 4 " | 850回転 | 0.72 " | 10.6 " | ¥364,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。