入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.2969 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 1 9 / 16 " |
分数サイズ | 19 / 64 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 1896 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 19 / 64 " |
サイズ | 19 / 64 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23460 | 0.0625 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥337 | |
23462 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥365 | |
23474 | 0.2812 | 1.5 " | 9 / 32 " | 2 11 / 16 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ¥773 | |
23476 | 0.3125 | 1.625 " | 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥903 | |
23478 | 0.3438 | 1 11 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ¥1,219 | |
23480 | 0.3750 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,377 | |
23482 | 0.4062 | 1 15 / 16 " | 13 / 32 " | 3 5 / 16 " | 13 / 32 " | 13 / 32 " | ¥1,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。