入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.144 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 1.875 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 1899 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.144 " |
サイズ | #27 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | サイズ | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22643 | 1 / 32 " | 0.031 " | 分数インチ | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 一般的用途 | 1899 | 1.375 " | ¥335 | |
22644 | 3 / 64 " | 0.046 " | 分数インチ | 3 / 64 " | 3 / 4 " | 一般的用途 | 1899 | 1.75 " | ¥310 | |
22715 | 0.228 " | 0.228 " | ワイヤーサイズ | #1 | 2.625 " | 一般的用途 | 1899 | 3.875 " | ¥595 | |
22714 | 0.221 " | 0.221 " | ワイヤーサイズ | #2 | 2.625 " | 一般的用途 | 1899 | 3.875 " | ¥595 | |
22712 | 0.213 " | 0.213 " | ワイヤーサイズ | #3 | 2.5 " | 一般的用途 | 1899 | 3.75 " | ¥595 | |
22711 | 0.209 " | 0.209 " | ワイヤーサイズ | #4 | 2.5 " | 一般的用途 | 1899 | 3.75 " | ¥595 | |
22710 | 0.205 " | 0.205 " | ワイヤーサイズ | #5 | 2.5 " | 一般的用途 | 1899 | 3.75 " | ¥595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。