定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLE-LINE C20740 シルバー/デミングドリル 5/8 ハイス 118 度 | AE7DPD 5X990

CLE-LINE C20740 シルバー/デミングドリル 5/8 ハイス 118 度

在庫あり
アイテム:AE7DPD モデル:C20740相互参照:5X990

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,005 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャンクドリルビットの削減
XNUMX進数に相当0.6250
寸法タイプ分数(インチ)
ドリル径5 / 8 "
ドリルポイント118度
終了ブラックオキサイド
フルートの長さ3.125 "
グレード一般的用途
リスト番号1813
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)6"
ポイントタイプ従来のポイント
シャンク径1 / 2 "
シャンクタイプラウンド
サイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)2.03
船幅(cm)2.03
HSコード8207502055
原産国US

商品の詳細:

  • フルートデザイン(標準)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプドリルポイントシャンクタイプサイズ価格
CLE-LINE C20755 シルバー/デミングドリル 15/16 ハイス 118 度 | AA8TLZ 1A051 207550.9375分数インチ118度シルバー/デミング - ラウンド15 / 16 "¥10,138
CLE-LINE C20733 シルバー/デミングドリル 33/64 ハイス 118 度 | AB9CNQ 2BT43 207330.5156分数(インチ)118度ラウンド33 / 64 "¥4,556
CLE-LINE C20735 シルバー/デミングドリル 35/64 ハイス 118 度 | AB9CNR 2BT44 207350.5469分数(インチ)118度ラウンド35 / 64 "¥4,966
CLE-LINE C20737 シルバー/デミングドリル 37/64 ハイス 118 度 | AB9CNT 2BT45 207370.5781分数(インチ)118度ラウンド37 / 64 "¥5,299
CLE-LINE C20739 シルバー/デミングドリル 39/64 ハイス 118 度 | AB9CNU 2BT46 207390.6094分数(インチ)118度ラウンド39 / 64 "¥5,605
CLE-LINE C20741 シルバー/デミングドリル 41/64 ハイス 118 度 | AB9CNV 2BT47 207410.6406分数(インチ)118度ラウンド41 / 64 "¥5,996
CLE-LINE C20743 シルバー/デミングドリル 43/64 ハイス 118 度 | AB9CNW 2BT48 207430.6719分数(インチ)118度ラウンド43 / 64 "¥6,349

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLE-LINE C20740 シルバー/デミングドリル 5/8 ハイス 118 度
¥6,005 /単価