定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 29707812 ドリルビット 共通シャンク 25/32 インチ | AH9TZL 41AR76

CJT KOOLCARB 29707812ドリルビットアオアシシギ25/32インチ

在庫あり
アイテム:AH9TZL モデル:29707812相互参照:41AR76

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,825 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクリューマシンドリルビット
XNUMX進数に相当0.7812
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ25 / 32 "
終了
フルートの長さ109 mm
グレード高性能
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)172 mm
ポイント角度135度
ポイントタイプセルフセンタリング、研ぎ澄まされた、らせん状のレリーフ
シャンク径1"
含まれているサイズ25 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.4
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)2.54
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径含まれているサイズ価格
CJT KOOLCARB 29702812 ドリルビット共通シャンク 9/32 インチ | AH9TWY 41AR18 297028120.2812分数インチ40 mm4"5 / 8 "9 / 32 "¥39,998
CJT KOOLCARB 29702969 ドリルビット 共通シャンク 19/64 インチ | AH9TXA 41AR20 297029690.2969分数インチ1.75 "106 mm5 / 8 "19 / 64 "¥42,330
CJT KOOLCARB 29703281 ドリルビット共通シャンク 21/64 インチ | AH9TXD 41AR23 297032810.3281分数インチ1 15 / 16 "110 mm5 / 8 "21 / 64 "¥7,142
CJT KOOLCARB 29703438 ドリルビット コモンシャンク 11/32 インチ | AH9TXF 41AR25 297034380.3438分数インチ1 15 / 16 "110 mm5 / 8 "11 / 32 "¥41,667
CJT KOOLCARB 29703543 ドリルビット コモンシャンク 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543メトリック1 15 / 16 "110 mm16.00 mm9.00 mm¥42,330
CJT KOOLCARB 29703750 ドリルビット コモンシャンク 3/8 インチ | AH9TXK 41AR29 297037500.3750分数インチ54 mm115 mm5 / 8 "3 / 8 "¥41,667
CJT KOOLCARB 29704062 ドリルビット 共通シャンク 13/32 インチ | AH9TXN 41AR32 297040620.4062分数インチ58 mm119 mm5 / 8 "13 / 32 "¥47,281

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 29707812ドリルビットアオアシシギ25/32インチ
¥45,825 /単価