入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.5781 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 37 / 64 " |
終了 | 錫 |
フルートの長さ | 83 mm |
グレード | 高性能 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 144 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | セルフセンタリング、研ぎ澄まされた、らせん状のレリーフ |
シャンク径 | 3 / 4 " |
含まれているサイズ | 37 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 2.22 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29702812 | 0.2812 | 分数インチ | 40 mm | 4" | 5 / 8 " | 9 / 32 " | ¥45,906 | |
29702969 | 0.2969 | 分数インチ | 1.75 " | 106 mm | 5 / 8 " | 19 / 64 " | ¥44,440 | |
29703281 | 0.3281 | 分数インチ | 1 15 / 16 " | 110 mm | 5 / 8 " | 21 / 64 " | ¥7,144 | |
29703438 | 0.3438 | 分数インチ | 1 15 / 16 " | 110 mm | 5 / 8 " | 11 / 32 " | ¥43,828 | |
29703543 | 0.3543 | メトリック | 1 15 / 16 " | 110 mm | 16.00 mm | 9.00 mm | ¥44,440 | |
29703750 | 0.3750 | 分数インチ | 54 mm | 115 mm | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ¥43,828 | |
29704062 | 0.4062 | 分数インチ | 58 mm | 119 mm | 5 / 8 " | 13 / 32 " | ¥48,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。