定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 17007812 テーパー長ドリル ストレート フルート 125 度 | AH9TBZ 41AL01

CJT KOOLCARB 17007812テーパー長さドリルストレートフルート125度

在庫あり
アイテム:AH9TBZ モデル:17007812相互参照:41AL01

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥75,941 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパー長さドリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.7812
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ25 / 32 "
終了コーティングされていない
フルートの長さ7.875 "
グレード高性能
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)9.88 "
ポイント角度125度
ポイントタイプ4ファセット、Web間引き
シャンク径25 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)2.22
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)2.22
原産国US

商品の詳細:

  • クーラントスルー:はい

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CJT KOOLCARB 17001875 テーパー長ドリル ストレート フルート 3/16 インチ | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875分数インチ3.75 "5.75 "3 / 16 "¥42,793
CJT KOOLCARB 17001969 テーパー長さドリル ストレート フルート 5.00mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969メトリック95.25 mm146.05 mm5.00 mm¥46,363
CJT KOOLCARB 17002165 テーパー長さドリル ストレート フルート 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165メトリック104.8 mm155.58 mm5.50 mm¥48,471
CJT KOOLCARB 17002188 テーパー長ドリル ストレート フルート 7/32 インチ | AH9RZM 41AK43 170021880.2188分数インチ4.125 "6.125 "7 / 32 "¥48,035
CJT KOOLCARB 17002344 テーパー長さドリル ストレート フルート 125 度 | AH9RZN 41AK44 170023440.2344分数インチ4.625 "6.125 "15 / 64 "¥44,678
CJT KOOLCARB 17002362 テーパー長さドリル ストレート フルート 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362メトリック117.48 mm155.58 mm6.00 mm¥48,107
CJT KOOLCARB 17002500 テーパー長ドリル ストレート フルート 1/4 インチ | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500分数インチ4.625 "6.125 "1 / 4 "¥41,824

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 17007812テーパー長さドリルストレートフルート125度
¥75,941 /単価