定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 15007087 ハードダイドリル ストレート フルート 18.00mm | AH9RYU 41AK26

CJT KOOLCARB 15007087ハードダイドリルストレートフルート18.00mm

在庫あり
アイテム: AH9RYU モデル:15007087相互参照:41AK26

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,938 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.7087
寸法タイプメトリック
ドリルビットサイズ18.00 mm
終了コーティングされていない
フルートの長さ120.6 mm
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)203.2 mm
ポイント角度118度
ポイントタイプカムが緩和され、ノッチが薄くなりました
シャンク径17.50 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)2.22
船の長さ(cm)20.57
船幅(cm)2.22
原産国US

商品の詳細:

  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CJT KOOLCARB 15001719 ハード ダイ ドリル ストレート フルート 11/64 インチ | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719分数インチ1.5 "3.5 "5 / 32 "¥5,635
CJT KOOLCARB 15001875 ハード ダイ ドリル ストレート フルート 3/16 インチ | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875分数インチ1.5 "3.5 "11 / 64 "¥5,731
CJT KOOLCARB 15001969 ハードダイドリル ストレート フルート 5.00mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969メトリック44.45 mm95.25 mm4.50 mm¥6,793
CJT KOOLCARB 15002031 ハード ダイ ドリル ストレート フルート 13/64 インチ | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031分数インチ1.75 "3.75 "3 / 16 "¥5,491
CJT KOOLCARB 15002165 ハードダイドリル ストレート フルート 5.50mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165メトリック44.45 mm95.25 mm5.00 mm¥7,550
CJT KOOLCARB 15002188 ハード ダイ ドリル ストレート フルート 7/32 インチ | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188分数インチ1.75 "3.75 "13 / 64 "¥5,648
CJT KOOLCARB 15002344 ハード ダイ ドリル ストレート フルート 15/64 インチ | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344分数インチ2"4"7 / 32 "¥6,020

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 15007087ハードダイドリルストレートフルート18.00mm
¥2,938 /単価