入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1969 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 5.00 mm |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 44.45 mm |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 95.25 mm |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | カムが緩和され、ノッチが薄くなりました |
シャンク径 | 4.50 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15001719 | 0.1719 | 分数インチ | 1.5 " | 3.5 " | 5 / 32 " | ¥5,635 | |
15001875 | 0.1875 | 分数インチ | 1.5 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ¥5,731 | |
15002031 | 0.2031 | 分数インチ | 1.75 " | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥5,491 | |
15002165 | 0.2165 | メトリック | 44.45 mm | 95.25 mm | 5.00 mm | ¥7,550 | |
15002188 | 0.2188 | 分数インチ | 1.75 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ¥5,648 | |
15002344 | 0.2344 | 分数インチ | 2" | 4" | 7 / 32 " | ¥6,020 | |
15002362 | 0.2362 | メトリック | 50.8 mm | 101.6 mm | 5.50 mm | ¥7,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。