入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3937 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 10.00 mm |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1 15 / 16 " |
グレード | 一般的用途 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 3 5 / 16 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | カム安心 |
シャンク径 | 10.00 mm |
含まれているサイズ | 10.00 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001250 | 0.1250 | 分数インチ | 22 mm | 48 mm | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥3,276 | |
11001378 | 0.1378 | メトリック | 1" | 52 mm | 3.50 mm | 3.50 mm | ¥3,752 | |
11001406 | 0.1406 | 分数インチ | 1" | 52 mm | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥3,389 | |
11001562 | 0.1562 | 分数インチ | 1" | 52 mm | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥3,489 | |
11001575 | 0.1575 | メトリック | 1" | 52 mm | 4.00 mm | 4.00 mm | ¥3,657 | |
11001719 | 0.1719 | 分数インチ | 1.125 " | 2.187 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ¥3,491 | |
11001772 | 0.1772 | メトリック | 1.125 " | 2.187 " | 4.50 mm | 4.50 mm | ¥4,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。