CHRISLYNN 84983 精密ロッキングインサート、メートル法、バルク、57/64 インチドリル、長さ 66mm、15PK | CF4QYK

CHRISLYNN 84983 プレシジョン ロッキング インサート、メトリック、バルク、57/64 インチ ドリル、長さ 66mm、15PK

アイテム: CF4QYK モデル:84983

入手する 5月 17, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックインサート
ドリルサイズ57 / 64 "
インサートの長さ66 mm
材料304ステンレススチール
番手M22 X 2

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHRISLYNN 84983 プレシジョン ロッキング インサート、メトリック、バルク、57/64 インチ ドリル、長さ 66mm、15PK