Chrislynn 84279 | M20x1.5、40mm ヘリカルインサート | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHRISLYNN 84279 精密インサート、フリーランニング、メトリック、バルク、13/16 インチドリル、長さ 40mm、15PK | AG9ADW 3745-20CN-400 / MA3279-222 / 8204

CHRISLYNN 84279 精密インサート、フリー ランニング、メトリック、バルク、13/16 インチ ドリル、長さ 40mm、15PK

在庫あり
アイテム:AG9ADW モデル:84279相互参照:3745-20CN-400 / MA3279-222 / 8204

入手する 5月 14, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,872 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メートル法のフリーランニングインサート
ドリルサイズ13 / 16 "
インサートの長さ40 mm
材料304ステンレススチール
番手M20 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
原産国US

商品の詳細:

  • ヘリコイル相互参照: 3745-20CN-400
  • 軍用規格相互参照:MA3279-222
  • リコイル相互参照:8204

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHRISLYNN 84279 精密インサート、フリー ランニング、メトリック、バルク、13/16 インチ ドリル、長さ 40mm、15PK
¥2,872 /パック