CHIEF GFGX39F08NVS20O-21水力ユニット2.5Gpm-2300 Psi
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
dBA | チーフ |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13.0 |
エンジンの大きさ | 390cc |
流体ポートNPT | 1/2 インチ出口 3/4 インチ入口 |
高さ | 24 " |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 2300のプサイ |
5000PSIでのオイル置換 | 0 |
リリーフバルブの範囲 | 1500から3000へのpsi |
貯水池容量 | 20ガロン。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8413600030 |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GFGX16F3.2NVS05O-23 | 20 " | 36 " | ¥1,135,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。