CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23水力ユニット2.5Gpm-2300 Psi
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
dBA | チーフ |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 5.5 |
エンジンの大きさ | 160cc |
流体ポートNPT | 1/2 "アウトレット、3/4"インレット |
高さ | 20 " |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 2300のプサイ |
5000PSIでのオイル置換 | 0 |
リリーフバルブの範囲 | 1500から3000へのpsi |
貯水池容量 | 5ガロン。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413600030 |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GFGX39F08NVS20O-21 | 24 " | 40 " | ¥1,241,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。