CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XLアークフラッシュジャケットとビブキットオリーブ2XL
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
アイテム価格 | アークフラッシュ保護服キット |
ATPV評価 | 44.0カロリー/ cm2 |
色 | オリーブ |
胸のサイズにフィット | "52へ" 54 |
ウエストサイズに適合 | "44へ" 46 |
危険リスクカテゴリ (HRC) | 4 |
股下 | 32.125 " |
材料 | FRコットンブレンド(88%コットン、12%ナイロン) |
サイズ | 2XL |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。