入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫刻ペン |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
XNUMX分あたりの打撃 | 32400 |
CFM @全負荷 | 1.69 |
デューティ | |
ホースの長さ | 79 " |
住まい | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度 | 変数 |
スロットル | ツイストリング |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | SE |
プロダクト | モデル | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | デューティ | ホースの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9361 | 13500 | 1.1 | 産業 | 96 " | 5" | ¥94,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。