入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーハンマーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2100 |
CFM @全負荷 | 14 |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 29 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.401 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 3-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。