入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.1 |
XNUMX分あたりの打撃 | 4000 |
CFM @全負荷 | 9.9 |
設計 | ストレート |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.4 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 1-5 / 16」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7120 | 3.75 | 4800 | 15 | 18 " | ¥75,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。