入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張エアーアングルグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.5 |
CFM @全負荷 | 30 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
ハンドル材料 | ラバーグリップ付き鋳造アルミニウム |
HP | 1 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。