入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.25 |
CFM @全負荷 | 9 |
クラッチタイプ | 精密シャットオフクラッチ |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 1100回転 |
ハンドルタイプ | 列をなして |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
操作 | 可逆 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.7 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | プッシュして開始 |
トルク範囲ソフトドロー | 3.5〜13インチポンド |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 操作 | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 全体の長さ(Overall Length) | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2611 | 高トルク、人間工学的、3つの吸気口 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 9.3 " | 21 | 産業 | 1000回転 | ピストル | ¥147,908 | ||
CP2621 | 高トルク、人間工学 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 9.1 " | 31 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | ¥156,912 | ||
CP2755 | 高速、人間工学的 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.3 " | 10 | 2200回転 | ピストル | ¥57,946 | |||
CP2765 | 高トルク、人間工学 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 7" | 10 | 900回転 | ピストル | ¥69,808 | |||
CP2780 | 高トルク、人間工学 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.5 " | 10 | 2100回転 | ピストル | ¥70,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。