入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.4531 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 2.125 " |
分数サイズ | 29 / 64 " |
リスト番号 | 759 |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9 / 16」 |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 4-ファセット |
シャンク径 | 0.453 " |
サイズ | 29 / 64 " |
タイプ | スロースパイラル |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2 |
船の長さ(cm) | 10 |
船幅(cm) | 2 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | ワイヤーサイズ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78717 | - | 0.3281 | 分数インチ | 1 11 / 16 " | 21 / 64 " | 2 15 / 16 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ¥22,433 | |
78718 | - | 0.3438 | 分数インチ | 1 11 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | 0.343 " | 11 / 32 " | ¥23,593 | |
78719 | - | 0.3594 | 分数インチ | 1.75 " | 23 / 64 " | 3 1 / 16 " | 0.359 " | 23 / 64 " | ¥27,153 | |
78720 | - | 0.3750 | 分数インチ | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 0.375 " | 3 / 8 " | ¥29,454 | |
78721 | - | 0.3906 | 分数インチ | 1.875 " | 25 / 64 " | 3.25 " | 0.39 " | 25 / 64 " | ¥30,731 | |
78722 | - | 0.4062 | 分数インチ | 1 15 / 16 " | 13 / 32 " | 3 5 / 16 " | 0.406 " | 13 / 32 " | ¥32,688 | |
78723 | - | 0.4219 | 分数インチ | 2" | 27 / 64 " | 3.375 " | 0.421 " | 27 / 64 " | ¥35,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。