入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーシャンクドリル |
XNUMX進数に相当 | 1.1250 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 7.125 " |
分数サイズ | 1-1 / 8」 |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 110 |
材料 | ハイスピードスチール |
モールステーパー | #4 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1.231 " |
シャンクの長さ | 4.87 " |
サイズ | 1.125 " |
唐の長さ(インチ) | 0.62 |
唐半径(インチ) | 0.31 |
唐の幅(インチ) | 0.47 |
テーパー長さ(インチ) | 4.62 |
フィートあたりのテーパー | 0.6232 |
インチあたりのテーパー | 0.0519 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | モールステーパー | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 | 3 / 16 " | 0.1875 | 2.5 " | 3 / 16 " | #1 | 5.75 " | 0.475 " | 2.56 " | ¥4,832 | |
53114 | 7 / 32 " | 0.2188 | 2.75 " | 7 / 32 " | #1 | 6" | 0.475 " | 2.56 " | ¥5,238 | |
53116 | 1 / 4 " | 0.2500 | 2.875 " | 1 / 4 " | #1 | 6.125 " | 0.475 " | 2.56 " | ¥5,535 | |
53118 | 9 / 32 " | 0.2812 | 3" | 9 / 32 " | #1 | 6.25 " | 0.475 " | 2.56 " | ¥5,597 | |
53122 | 11 / 32 " | 0.3438 | 3.25 " | 11 / 32 " | #1 | 6.5 " | 0.475 " | 2.56 " | ¥7,165 | |
53124 | 3 / 8 " | 0.3750 | 3.5 " | 3 / 8 " | #1 | 6.75 " | 0.475 " | 2.56 " | ¥8,272 | |
53126 | 13 / 32 " | 0.4062 | 3.625 " | 13 / 32 " | #1 | 7" | 0.475 " | 2.56 " | ¥7,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。