入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンクドリルビットの削減 |
XNUMX進数に相当 | 0.8750 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 3.125 " |
分数サイズ | 7 / 8 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 190F |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクタイプ | シルバー/デミング - フラット付きラウンド |
サイズ | 7 / 8 " |
タイプ | シャンクの減少 |
UPC | 662355524565 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。