入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3750 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 1 13 / 16 " |
分数サイズ | 3 / 8 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 159 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 3 / 8 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タイプ | スタンダード |
UPC | 662355492246 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49204 | 0.0625 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥512 | |
49205 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16」 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥514 | |
49206 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥488 | |
49207 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥520 | |
49208 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥527 | |
49209 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥539 | |
49210 | 0.1562 | 1" | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。