入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバー長さドリルビット |
ビットスタイル | スパイラル |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.25 |
ドリルビットサイズ | 1 / 4 " |
ドリルポイントの長さ | 0.0518 " |
終了 | コバルト |
フルートの長さ | 2 3 / 4 " |
グレード | M35 |
らせん角 | 28度 |
マックス。 掘削深さ | 1" |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
シャンクタイプ | ストレート |
ねじ山の方向 | 右手 |
公差 | +0 "/-0.0007" |
原産国 | USA |
モデル | 公差 | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | グレード | マックス。 掘削深さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46774 | +0 "/-0.0007" | 0.246 | 2 3 / 4 " | M42 | 15 / 16 " | 4" | 15 / 64 " | 1.25 " | ¥1,855 | |
46778 | +0 "/-0.001" | 0.266 | 2 7 / 8 " | M42 | 1 1 / 16 " | 4 1 / 8 " | 17 / 64 " | 1.25 " | ¥2,033 | |
46793 | +0 "/-0.001" | 0.386 | 3 3 / 4 " | M42 | 1 1 / 2 " | 5 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1 3 / 8 " | ¥4,345 | |
47711 | +0 "/-0.0007" | 0.1719 | 2 1 / 8 " | M35 | 11 / 16 " | 3 1 / 4 " | 11 / 64 " | 1 1 / 8 " | ¥915 | |
47712 | +0 "/-0.0007" | 0.1875 | 2 5 / 16 " | M35 | 3 / 4 " | 3 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 3 / 16 " | ¥1,045 | |
47718 | +0 "/-0.001" | 0.2813 | 2 15 / 16 " | M35 | 1 1 / 8 " | 4 1 / 4 " | 17 / 64 " | 1 5 / 16 " | ¥1,821 | |
47729 | +0 "/-0.001" | 0.4531 | 4 3 / 16 " | M35 | 1 13 / 16 " | 5 5 / 8 " | 29 / 64 " | 1 7 / 16 " | ¥4,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。