定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHICAGO-LATROBE 42795 ジョバービット Y ハイス | AA2LCW 10P140

CHICAGO-LATROBE 42795ジョバービットY高速度鋼

在庫あり
アイテム:AA2LCW モデル:42795相互参照:10P140

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,425 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.404 "
寸法タイプ手紙
終了TiAlNコーティング
フルートの長さ3.875 "
リスト番号150ASP
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)5.25 "
ポイント角度135度
ポイントタイプP3スプリットポイント
シャンク径0.404 "
サイズY

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)1.02
HSコード8207504060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプ終了フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
CHICAGO-LATROBE 41771 ジョバービット A ハイス鋼 | AA2KUU 10N923 417710.234 "手紙TiNコーティング2.625 "3.875 "0.234 "A¥1,850
CHICAGO-LATROBE 41773 ジョバービット C ハイス | AA2KUV 10N925 417730.242 "手紙TiNコーティング2.75 "4"0.242 "C¥1,959
CHICAGO-LATROBE 41774 ジョバービット D ハイス | AA2KUW 10N926 417740.246 "手紙TiNコーティング2.75 "4"0.246 "D¥1,959
CHICAGO-LATROBE 41776 ジョバービット F ハイス | AA2KUX 10N927 417760.257 "手紙TiNコーティング2.875 "4.125 "0.257 "F¥2,150
CHICAGO-LATROBE 41777 ジョバービット G ハイス | AA2KUY 10N928 417770.261 "手紙TiNコーティング2.875 "4.125 "0.261 "G¥2,511
CHICAGO-LATROBE 41778 ジョバービット H ハイス鋼 | AA2KUZ 10N929 417780.266 "手紙TiNコーティング2.875 "4.125 "0.266 "H¥2,511
CHICAGO-LATROBE 41779 ジョバービット I ハイス鋼 | AA2KVA 10N930 417790.272 "手紙TiNコーティング2.875 "4.125 "0.272 "I¥2,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHICAGO-LATROBE 42795ジョバービットY高速度鋼
¥8,425 /単価