入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションドリル |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3125 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 3.187 " |
分数サイズ | 5 / 16 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 906猫 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 5 / 16 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40462 | 0.0625 | 7 / 8 " | 1 / 16 " | 906猫 | 6" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥1,028 | |
40464 | 0.0938 | 1.25 " | 3 / 32 " | 906猫 | 6" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥841 | |
40466 | 0.1250 | 1.625 " | 1 / 8 " | 906猫 | 6" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥909 | |
40468 | 0.1562 | 2" | 5 / 32 " | 906猫 | 6" | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥1,064 | |
40470 | 0.1875 | 2 5 / 16 " | 3 / 16 " | 906猫 | 6" | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥1,139 | |
40472 | 0.2188 | 2.5 " | 7 / 32 " | 906猫 | 6" | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ¥1,321 | |
40480 | 0.3438 | 3.437 " | 11 / 32 " | 906猫 | 6" | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ¥3,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。