入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
内側の長さ | 3.187 " |
内幅 | 1.125 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | ラウンドベンド |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7318152046 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズについて | 内側の長さ | 内幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53005 7 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥5,435 | ||
53023 1 | 3 / 4 " | 3.125 " | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ¥6,450 | ||
53038 5 | 1 / 2 " | 2.187 " | 1" | 1.375 " | 5 / 16-18 | ¥7,056 | ||
53074 3 | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 1.25 " | 3 / 8-16 | ¥7,127 | ||
53080 4 | 1" | 2.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ¥8,205 | ||
53210 5 | 3 / 4 " | 3 5 / 16 " | 1.125 " | 2.375 " | 3 / 8-16 | ¥9,760 | ||
53215 0 | 1" | 3.437 " | 1.375 " | 2.375 " | 3 / 8-16 | ¥10,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。