入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヨークエンド |
ディメンションA | 2.5 " |
寸法B | 5 / 8 " |
ディメンションC | 5 / 8 " |
外形寸法D | 1.625 " |
寸法E | 7 / 16 " |
次元F | 7 / 8 " |
寸法G | 3 / 8 " |
寸法H | 7 / 8 " |
次元K | 11 / 16 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
タップサイズ | 3 / 8-24 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。