入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターンバックル |
閉じる長さ(インチ) | 17 |
材料 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ |
取り上げる | 6" |
ねじ山径 | 3 / 4 " |
タイプ | スタブエンド |
作業負荷限界 | 5200ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 取り上げる | ねじ山径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04110 2 | 1035スチールボディ、1010ホットロールスチールスタブ | 4-1 / 2」 | 5 / 16 " | 800ポンド。 | ¥3,470 | |
04129 4 | 1035スチールボディ、1010ホットロールスチールスタブ | 12 " | 1 / 2 " | 2200ポンド。 | ¥5,616 | |
04134 8 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ | 6" | 5 / 8 " | 3500ポンド。 | ¥4,018 | |
04162 1 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ | 6" | 7 / 8 " | 7200ポンド。 | ¥6,929 | |
04173 7 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ | 6" | 1" | 10,000ポンド。 | ¥8,208 | |
04179 9 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ | 18 " | 1" | 10,000ポンド。 | ¥28,700 | |
04192 8 | 1035ホットロールスチールボディとスタブ | 6" | 1-1 / 4」 | 14800ポンド | ¥19,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。