入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インレットシャンク |
終了 | クロムメッキ |
材料 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
957-003KJKABRBF | 粗真鍮 | ¥6,043 | ||
979-001KJKABRBF | 粗真鍮 | ¥7,027 | ||
748-002KJKABRBF | 粗真鍮 | ¥6,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。