入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 1/2 "NPSM |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | Cross |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 26Y289 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 3.375 " |
バルブタイプ | 自己閉鎖 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル数 | コンプライアンス | 接続 | 穴の数 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-E12-665PAB | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | 製造元No.671-XJKABNF | 4.125 " | 測光 | 測光 | ¥50,558 | ||
802-V317ABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 4" | 圧縮 | マニュアル | ¥57,717 | ||
404-HZ665ABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | 製造元No.671-XJKABNF | 5" | 測光 | 測光 | ¥95,478 | ||
404-665ABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | 製造元No.671-XJKABNF | 5" | 測光 | 測光 | ¥98,710 | ||
700-HOTABCP | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | 製造元No.1-100XTJKABNF | 3.375 " | 圧縮 | マニュアル | ¥30,472 | ||
333-336PSHABCP | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | - | 3.375 " | 測光 | 測光 | ¥49,306 | ||
404-VABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | 製造元No.377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF | 5" | 圧縮 | マニュアル | ¥82,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。