入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 1/2 "FNPT |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | 管状スイング |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | 壁 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8-3 / 8 "調整可能 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元番号1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF |
注ぎ口の長さ | 12 " |
UPC | 611943465308 |
バルブタイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 蛇口の注ぎ口 | 終了 | 取り付け穴の中心から中心へ | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-DJ18ABCP | ダブルジョイントスイング | クロム | 8.375 " | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 18 " | ¥89,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。