CHICAGO FAUCETS 431-MPABCPキッチン蛇口マニュアル真ちゅう1.5Gpm
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
アイテム価格 | キッチン蛇口 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1 / CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875、Vermont Bill、NSF / ANSI 372 NSF / ANSI61に認定された低鉛含有量 |
接続 | 1/2 "NPSMオス |
蛇口の操作 | マニュアル |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 製造元No.430-XJKABNF |
注ぎ口の長さ | 9" |
UPC | 611943545239 |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 45.47 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | ハンドル数 | ボディ材質 | コンプライアンス | 穴の数 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540-LDL12ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 12 " | 圧縮 | 1/2 "FNPT | ¥79,534 | ||
445-L8ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元No.1-100XTJKABNF / UTV5 | 8" | - | 1/2 "FNPT | ¥83,021 | ||
1888-ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 9.5 " | 圧縮 | 1/2 "NPSM | ¥47,925 | ||
540-LDXKABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XKJKABNF、1-099XKJKABNF | 6" | セラミックディスク | 1/2 "FNPT | ¥63,990 | ||
2300-8ABCP | 1 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元No.2300-XJKABNF | 10 " | セラミックミキシング | 3/8 "銅 | ¥126,896 | ||
1100-XKABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XKJKABNF、1-099XKJKABNF | 8" | セラミックディスク | 1/2 "NPSMオス | ¥66,578 | ||
445-DJ13ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 13 " | 圧縮 | 1/2 "FNPT | ¥89,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。