入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド/スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
材料 | 真鍮 |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元No.2300-XJKABNF |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 5.25 " |
バルブタイプ | セラミックミキシング |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
335-XJKABNF | ニッケルメッキ | ¥26,275 | ||
333-XSLOPJKABNF | ニッケルメッキ | ¥25,366 | ||
745-XJKABNF | ニッケルメッキ | ¥24,662 | ||
628-XJKABNF | クロムメッキ | ¥29,752 | ||
333-XSLOCJKABNF | - | ¥24,953 | ||
825-XJKABNF | - | ¥26,218 | ||
1-099XTJKSPF | - | ¥14,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。