入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 低鉛鋳造真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、CSA、ADA ANSI / ICCA61によってNSF / ANSI 9、セクション117.1に認定 |
接続 | 1/2 "NPSM |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | 刃 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 5" |
バルブタイプ | Quaturn(TM) |
船の重量(kg) | 2.76 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴の数 | 接続 | 蛇口の注ぎ口 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 終了 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-V317ABCP | 3 | 1/2 "NPSM | インテグラルキャスト | - | 5" | Quaturn(TM) | ポリッシュクロームメッキ | 2.2 gpm | ¥102,707 | ||
802-VABCP | 2 | 1/2 "NPSM | リジッド | - | 4" | Quaturn(TM) | ポリッシュクロームメッキ | 2.2 gpm | ¥62,685 | ||
802-317ABCP | 2 | 1/2 "NPSM | リジッド | - | 4" | Quaturn(TM) | クロム | 2.2 gpm | ¥55,148 | ||
404-ABCP | 3 | 1/2 "NPSM | キャスト | 製造元No.377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF | 5" | Quaturn(TM) | クロム | 2.2 gpm | ¥109,932 | ||
420-ABCP | 2 | 1/2 "オスNPSM | リジッドキャスト | 製造元No.420-XJKNF | 4.625 " | セラミックディスク | クロムメッキ | 1.5 gpm | ¥35,695 | ||
802-ABCP | 2 | 1/2 "NPSM | リジッド | 製造元番号1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF | 4" | Quaturn(TM) | クロムメッキ | 2.2 gpm | ¥47,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。