入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1 / CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875、Vermont Bill、NSF / ANSI 372 NSF / ANSI61に認定された低鉛含有量 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | 排水なし |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | インテグラルキャスト |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | 非通気 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 製造元No.671-XJKABNF |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 4" |
温度コントロール | 湯量調整リミットストップ |
UPC | 611943512156 |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | 注ぎ口の長さ | 排水タイプ | 蛇口の操作 | 電圧 | 蛇口の注ぎ口 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.870.AB.1 | 3" | 排水なし | センサー | 6V | - | 1.5 gpm | センサー | 1 | ¥181,526 | ||
116.879.AB.1 | 4.875 " | 排水なし | センサー | 6V | - | 1.5 gpm | センサー | 1 | ¥179,205 | ||
116.966.AB.1 | 5.375 " | 排水なし | センサー | 6 | - | 0.5または1gpm | センサー | 1 | ¥189,182 | ||
116.970.AB.1 | 4.75 " | 排水なし | センサー | 6 | - | 1.0 gpm | センサー | 1 | ¥388,725 | ||
116.976.AB.1 | 4.75 " | 排水なし | センサー | 6 | - | 0.5または1gpm | センサー | 1 | ¥213,286 | ||
116.979.AB.1 | 4.875 " | 排水なし | センサー | 6 | - | 1.0 gpm | センサー | 1 | ¥266,657 | ||
3500-4E2805ABCP | 4" | 排水なし | 測光 | - | インテグラルキャスト | 0.5 gpm | レバー | 3 | ¥52,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。