入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスフィラー |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 3/8 "MNPT |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | フルフロー |
注ぐ速さ | 1 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | 壁 |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
バルブタイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
712-ABCP | 1/2 "NPSM | デッキ | ¥49,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。