入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
長さ | 3.7 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大背圧 | 13 psi/30 フィート |
公称寸法 | 3" |
レンジ | 2.89 "から3.09" |
タイプ | メカニカル |
UPC | 675115271302 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。