CHECKERS RFD5-10コード/ケーブルプロテクター3チャンネル10フィート
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 0.75 " |
チャネル幅 | 0.75 " |
色 | ブラック |
高さ | 1" |
長さ | 10ft。 |
負荷容量 | 440ポンド |
材料 | 非金属フレキシブルゴム |
最大ケーブル径 | 3 / 4 " |
チャネル数 | 3 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4008198000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。