入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式ハンギングスケール |
正確さ | 0.25ポンド/ 100g |
容量 | 10ポンド |
ディスプレイ | デュアル、リニア |
卒業タイプ | 5kg / 100g |
卒業 | 5kg / 100g |
材料 | ソリッドブラス |
全体の高さ | 10.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 " |
全幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8423810050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 正確さ | 容量 | 全幅 | ディスプレイ | 卒業タイプ | 卒業 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-050 | 17.437 " | 0.25ポンド | 50ポンド | 8" | ダイヤル | 0.25ポンド | 0.25ポンド | 鋼 | - | 見積依頼
| |
WH-100 | 17.437 " | 0.5ポンド | 100ポンド | 8" | ダイヤル | - | - | 鋼 | ¥47,257 | ||
IC-500 | 23.5 " | 5ポンド | 500ポンド | 2.25 " | シングル、リニア | 5ポンド | 5ポンド | 鋼と鋳鉄 | ¥66,737 | ||
002で | 10.375 " | 0.5オンス/ 20g | 2ポンド | 3 / 4 " | デュアル、リニア | 1kg / 20g | 1kg / 20g | ソリッドブラス | ¥18,030 | ||
015で | 10.375 " | 0.25ポンド/ 100g | 15ポンド | 3 / 4 " | デュアル、リニア | 7.5kg / 100g | 7.5kg / 100g | ソリッドブラス | ¥17,095 | ||
030で | 10.375 " | 0.5ポンド/ 250g | 30ポンド/ 8オンス | 3 / 4 " | デュアル、リニア | 15kg / 250g | 15kg / 250g | ソリッドブラス | ¥18,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。