EATON / CHAR-LYNN 291-1131-003 ステアリング コントロール ユニット、流量 19 Lpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステアリングコントロールユニット |
変位 | 100CCR |
注ぐ速さ | 19LQ |
高さ | 3.17 " |
住宅資材 | ダクタイル鋳鉄 |
長さ | 5.67 " |
最大背圧 | 21 B |
トルク | スタンダード |
幅(Width) | 3.17 " |
作動圧力 | 140バー |
作業温度。 | 93 C |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。