EATON / CHAR-LYNN 104-4713-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、455 Nm、流量 75 Lq、477 Rpm
アイテム: CD7EKD
モデル:104-4713-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 4.33 " |
長さ | 8.99 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、2ボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | テーパー |
速度 | 477 RPM |
トルク | 455 Nmで |
幅(Width) | 5.16 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。