入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 60 " |
色 | 洗練された |
接触定格抵抗@ 120V | 15A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
制御範囲 | 30度から110度F |
120Vで全負荷を冷却 | 16A |
240Vで全負荷を冷却 | 8A |
ロックされたローターの冷却@ 120V | 96A |
ロックされたローターの冷却@ 240V | 48A |
深さ | 2.125 " |
差動プローブ | 3.5度F |
エンクロージャタイプ | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 16A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 4.5 " |
誘導アンペア@ 120V | 16A |
誘導アンペア@ 240V | 8A |
入力電圧 | 24から600 VACへ |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48A |
ステージ数 | 2 |
スイッチの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 22A |
電球径の検知 | 3 / 16 " |
センサータイプ | 油圧キャピラリー |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
温度感度 | +/- 1.5度F |
スレッドNPT | 1/2 "ノックアウト |
UPC | 190735228586 |
電圧範囲 | 24から600 VACへ |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | センサータイプ | スイッチタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHH3 | グレー | 2.25 " | 標準エンクロージャ | 5.75 " | 内蔵油圧エアコイル | (2)SPDT | 2.25 " | ¥26,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。