EATON / CHAR-LYNN 104-4700-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、775 Nm、流量 76.281 Lq、191 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 76.281LQ |
高さ | 4.33 " |
長さ | 10.315 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、2ボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 191 RPM |
トルク | 775 Nmで |
幅(Width) | 5.16 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。