入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
変換する | 内部から外部へ |
ボア径用。 | 1-13 / 16 "から4" |
Handle | プラスチック |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | プラスチックコーティング |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
春帰り | 有り |
先端角度(度) | 90 |
チップ径 | 0.090 "、0.120" |
チップサイズ | 0.090〜0.120インチ |
ヒントタイプ | 15度と90度 |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。