CHAMPION 7K584ダクト式蒸発冷却器18000Cfm
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
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 18,000 |
アンプ | 10.6/9.6/4.8 |
色 | クールサンド |
深さ | 62 " |
Discharge | |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
ダクト開口部の長さ | 31-3 / 4」 |
ダクト開口幅 | 31-3 / 4」 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 59.75 " |
材料 | 鋼 |
メディア | アスペン |
モーターHP | 3 |
運転重量 | 1054ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 |
電圧 | 208-230/460 |
水容量 | 50ガロン。 |
水接続 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 352.69 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | アンプ | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | Discharge | Drive | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | 変数 | 8567〜10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | Down | 無し | ¥939,339 | ||
14 / 21SD | 変数 | 8567〜10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | ¥866,623 | ||||
75 / 85DD | 変数 | 6074〜6685 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | Down | 無し | ¥475,791 | ||
75 / 85SD | 変数 | 5905〜6498 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | 無し | ¥411,230 | |||
7K576 | 1 | CFM 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | Down | ¥1,125,625 | |||
7K577 | 1 | CFM 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | Down | ¥1,125,625 | |||
7K578 | 1 | CFM 18,000 | 10.6/9.6/4.8 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | Down | ¥1,189,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。